Non retournable

Be-Led - NEONFLEX-230V-SIDE-15W/M-11X20MM-IP67-3000K-25M - BL000081

P&L
CopieCopie
Be-Led - NEONFLEX-230V-SIDE-15W/M-11X20MM-IP67-3000K-25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 11 mm

  • classe de protection - II

  • puissance du système - 15 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555499

Réf. Sonepar

08138255549

Réf. Fournisseur

BL000081

Marque

Be-Led

longueur:

25000 mm

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

11 mm

classe de protection:

II

puissance du système:

15 W

hauteur/profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

CHINE

Neonflex, 11x20mm, 230V jusqu'à 50M. 15W par mètre.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led