Be-Led - NESTOR-10W-IP65-3000K - BL16106502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553976
Réf. Sonepar
08138255397
Réf. Fournisseur
BL16106502
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
120 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


