Non retournable

Be-Led - OFFICELINE 150-34W-3CCT-PRISM-DALI-NOIR - BL06272040

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556755

Réf. Sonepar

08138255675

Réf. Fournisseur

BL06272040

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1410 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire suspendu OFFICELINE noir 3CCT idéal pour les éclairages de bureaux. Diffuseur opale micro-prismatique et alimentation Dali et Push Dim

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led