Be-Led - OFFICELINE-ACC-DETECTEUR DALI HARVEST-NOIR - BL000302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 255 mm
largeur - 50 mm
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903132
Réf. Sonepar
08138190313
Réf. Fournisseur
BL000302
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
255 mm
largeur:
50 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
72 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


