Be-Led - OFFICELINE-ANGLE-3CCT-PRISM-22W-BLANC - BL000089

P&L
CopieCopie
Be-Led - OFFICELINE-ANGLE-3CCT-PRISM-22W-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 3000...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555611

Réf. Sonepar

08138255561

Réf. Fournisseur

BL000089

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2350 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

3000...5500 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

450 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

largeur:

450 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire angle pour Office Line. 3CCT.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led