Be-Led - OFFICELINE-ANGLE-3CCT-PRISM-22W-DALI PUSH DIM-NOIR - BL000291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 22 W
température de couleur - 3000...5500 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903255
Réf. Sonepar
08138190325
Réf. Fournisseur
BL000291
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
22 W
température de couleur:
3000...5500 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
450 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


