Be-Led - ORIENT 180-10W-IP65-3000K-BLANC - BL000142

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 203 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902135

Réf. Sonepar

08138190213

Réf. Fournisseur

BL000142

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

203 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique LED pour l'extérieur. Idéal pour les résidences, source led orientable à 180 degrés peut être installer en up ou down

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led