Be-Led - ORIENT 180-10W-IP65-3000K-NOIR - BL16106501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 203 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553983
Réf. Sonepar
08138255398
Réf. Fournisseur
BL16106501
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
203 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
180
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


