Be-Led - ORIENT CCT-18W-IP65-3CCT-GRIS ANTHRACITE - BL000357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1750 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 203 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902586
Réf. Sonepar
08138190258
Réf. Fournisseur
BL000357
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1750 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
203 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


