nouveau

Be-Led - ORIENT CCT DETECT-18W-IP65-3CCT-GRIS ANTHRACITE - BL000355

P&L
CopieCopie
Be-Led - ORIENT CCT DETECT-18W-IP65-3CCT-GRIS ANTHRACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1750 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 203 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902609

Réf. Sonepar

08138190260

Réf. Fournisseur

BL000355

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1750 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

203 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique LED IP65 et 3CCT, pour l'extérieur avec détecteur IR. Idéal pour les résidences, source led orientable à 240 degrés.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led