nouveau

Be-Led - ORO LANTERNE-30/40/60W-90°-3CCT-IP66-D60-RAL9004 - BL000335

P&L
CopieCopie
Be-Led - ORO LANTERNE-30/40/60W-90°-3CCT-IP66-D60-RAL9004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9600 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902807

Réf. Sonepar

08138190280

Réf. Fournisseur

BL000335

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

9600 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

2200...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

539 mm

diamètre:

422 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lanterne multi puissance et 3CCT, 90°, alimentation Sosen, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès... Embout diamètre 60 mm. Réglage par télécommande, vendue séparément. Existe en version asymétrique avec lentilles.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led