nouveau

Be-Led - ORO LANTERNE-30/40/60W-ASYM-3CCT-IP66-D60-RAL9004 - BL000336

P&L
CopieCopie
Be-Led - ORO LANTERNE-30/40/60W-ASYM-3CCT-IP66-D60-RAL9004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7800 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661902791

Réf. Sonepar

08138190279

Réf. Fournisseur

BL000336

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

7800 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

2200...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

539 mm

diamètre:

422 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lanterne multi puissance et 3CCT, lentille asymétrique, alimentation Sosen, idéal pour parking, chemin privatif, voie d'accès. Embout diamètre 60 mm. Réglage par télécommande, vendue séparément. Existe en version symétrique diffuseur plein.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led