Be-Led - POGO REG-600-8W-4000K-INTERRUPTEUR - BL11082002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 574 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553808
Réf. Sonepar
08138255380
Réf. Fournisseur
BL11082002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
574 mm
largeur:
24 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
36 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


