Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - POWER PROJECTEUR 150W-4000K-IP65-150° - BL101506505

P&L
CopieCopie
Be-Led - POWER PROJECTEUR 150W-4000K-IP65-150°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 18400 lm

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557462

Réf. Sonepar

08138255746

Réf. Fournisseur

BL101506505

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

18400 lm

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

456.5 mm

hauteur/profondeur:

608 mm

longueur:

182 mm

Gamme de projecteurs de 100W à 200W. IP65 et IK08 il allie la puissance à l'efficacité. Aluminium AC12, visserie en acier inoxydable, connecteur rapide. Connecteur rapide sans outil sur le produit

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led