Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - POWER PROJECTEUR 3CCT-100-150-200W-IP65-ASYM - BL102006510

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 24200 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553709

Réf. Sonepar

08138255370

Réf. Fournisseur

BL102006510

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

24200 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

394 mm

hauteur/profondeur:

376 mm

longueur:

56 mm

Projecteur forte puissance avec changement de température de couleur et de puissance. Adaptez l'éclairage in situe en fonction des besoins du client. Angle asymétrique 150°x100° (ou symétrique 60°ou 90° en option). CEE Eligible RES-EC-104

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led