Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - POWER PROJECTEUR 3CCT-200-300-400W-IP65-ASYM - BL104006510

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 52200 lm

  • puissance du système - 400 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552672

Réf. Sonepar

08138255267

Réf. Fournisseur

BL104006510

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

52200 lm

puissance du système:

400 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

545 mm

hauteur/profondeur:

524 mm

longueur:

65 mm

Projecteur forte puissance avec changement de température de couleur et de puissance. Adaptez l'éclairage in situe en fonction des besoins du client. Angle asymétrique 150°x100° (ou symétrique 60°ou 90° en option). CEE Eligible RES-EC-104

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led