Be-Led - PROJECTEUR-20W-3000K-IP65-IR SENSOR-NOIR - BL10206530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2250 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552504
Réf. Sonepar
08138255250
Réf. Fournisseur
BL10206530
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2250 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
taux de distorsion harmonique (THD):
20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
168 mm
longueur:
133 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


