Be-Led - PROJECTEUR ARCHI-5W-IP65-3000K-NOIR - BL10066501

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552986

Réf. Sonepar

08138255298

Réf. Fournisseur

BL10066501

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

taux de distorsion harmonique (THD):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

longueur:

75 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur LED architectural, design et compact. UGR<19. Casquette anti-éblouissement incluse. Il permet la mise en valeur des éléments architecturaux tout en étant discret. Ses lentilles permettent de ne pas éblouir.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led