Be-Led - PROJECTEUR CHANTIER-30W-BATTERIE - BL10306502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux utile - 4750 lm
température de couleur - 6000...6000 K
source lumineuse fournie - Oui
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553419
Réf. Sonepar
08138255341
Réf. Fournisseur
BL10306502
Marque
Be-Led
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux utile:
4750 lm
température de couleur:
6000...6000 K
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
III
largeur:
269 mm
hauteur/profondeur:
211 mm
longueur:
88 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


