Be-Led - PROJECTEUR CHANTIER 50W-IP65-6000K - PL10506510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 5300 lm
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554324
Réf. Sonepar
08138255432
Réf. Fournisseur
PL10506510
Marque
Be-Led
puissance du système:
50 W
flux lumineux utile:
5300 lm
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP65
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


