Be-Led - PROJECTEUR TECH ASYM-150W-3000K-IP65-GRIS - BL000129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 20200 lm
puissance du système - 150 W
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555208
Réf. Sonepar
08138255520
Réf. Fournisseur
BL000129
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
20200 lm
puissance du système:
150 W
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
311 mm
hauteur/profondeur:
372 mm
longueur:
137 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


