Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - PROJECTEUR TECH ASYM-50W-3000K-IP65-GRIS - BL10506503

P&L
CopieCopie
Be-Led - PROJECTEUR TECH ASYM-50W-3000K-IP65-GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6700 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550753

Réf. Sonepar

08138255075

Réf. Fournisseur

BL10506503

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

6700 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

235.5 mm

hauteur/profondeur:

283.87 mm

longueur:

110.74 mm

Projecteur asymétrique LED; applique murale extérieur, Optimisez la surface utile d'éclairement ! Conforme à l'Arrêté du 27/12/18 sur les nuisances lumineuses applicable dès Janvier 2020 !

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led