Be-Led - PROJECTEUR TECH RGB-20W-IP66-NOIR - BL10206515

P&L
CopieCopie
Be-Led - PROJECTEUR TECH RGB-20W-IP66-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553693

Réf. Sonepar

08138255369

Réf. Fournisseur

BL10206515

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

206 mm

longueur:

85 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur RGB 20W permet la mise en ambiance des terrasses et jardins. Télécommande fonctionne dans un rayon de 15 à 20m. Elle contrôle tous les produits dans le même champs d'action.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led