Be-Led - RAFALE 3 ALL-15W-3CCT-IP20-BLANC-DIM - TR07152010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302550517
Réf. Sonepar
08138255051
Réf. Fournisseur
TR07152010
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
longueur:
156 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


