Be-Led - RAFALE 3 ALL-7W-3CCT-IP20-BLANC-DIMM - TR07072002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302550111
Réf. Sonepar
08138255011
Réf. Fournisseur
TR07072002
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
650 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
124 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


