Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - RAFALE 3 ALL-7W-3CCT-IP20-NOIR-DIM - TR07072001

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550029

Réf. Sonepar

08138255002

Réf. Fournisseur

TR07072001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur:

124 mm

Projecteur LED sur rail avec changement de température de couleur. Corps en aluminium. Idéal pour l'éclairage général ou d'accentuation. Naturellement anti-éblouissement ne nécessite pas de grille nid d'abeille.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led