Be-Led - RAFALE 3ALL-3CCT-25W-30W-35W-DIM BLANC - BL000141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555123
Réf. Sonepar
08138255512
Réf. Fournisseur
BL000141
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
160 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


