Non retournable

Be-Led - RAFALE 3ALL-3CCT-25W-30W-35W-DIM NOIR - BL07302001

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302555260

Réf. Sonepar

08138255526

Réf. Fournisseur

BL07302001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3500 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

160 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur 3 allumages, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 7-10-15W, blanc ou noir

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led