Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - RAFALE 3ALL-3CCT-6W-10W-15W-DIM BLANC - BL000121

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554973

Réf. Sonepar

08138255497

Réf. Fournisseur

BL000121

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

105 mm

Projecteur 3 allumages, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 25W à 35W, blanc ou noir

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led