Be-Led - RAFALE 3ALL-3CCT-6W-10W-15W-DIM NOIR - BL07152001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3500 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557141
Réf. Sonepar
08138255714
Réf. Fournisseur
BL07152001
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3500 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
105 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


