Be-Led - RAFALE PATERE-15W-3CCT-BLANC-DIM - TR05152003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1350 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302551606
Réf. Sonepar
08138255160
Réf. Fournisseur
TR05152003
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1350 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
longueur:
156 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


