Be-Led - RAFALE PATERE 3CCT-25W-30W-35W-DIM BLANC - BL000266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3500 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661903491
Réf. Sonepar
08138190349
Réf. Fournisseur
BL000266
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3500 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
160 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


