Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - RAFALE PATERE 3CCT-6W-10W-15W-DIM NOIR - BL05152001

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302557301

Réf. Sonepar

08138255730

Réf. Fournisseur

BL05152001

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

1100 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3500 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

105 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ou plafonnier, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 25W à 35W, blanc ou noir

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led