Be-Led - RAINBOW-3ALL-30W-DYNAMIC AUTO CCT-RGBW-BLANC - BL000123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1750 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302554997
Réf. Sonepar
08138255499
Réf. Fournisseur
BL000123
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1750 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
longueur:
160 mm
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


