Be-Led - RESI PROJECTEUR-100W-3000K-IP65-GRIS - BL101006503B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8800 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553440
Réf. Sonepar
08138255344
Réf. Fournisseur
BL101006503B
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
8800 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
276 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
longueur:
31 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


