Be-Led - RESI PROJECTEUR-30W-IP65-3000K-GRIS - BL10306550

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2150 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553075

Réf. Sonepar

08138255307

Réf. Fournisseur

BL10306550

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2150 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

141 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

longueur:

25 mm

pays de fabrication:

CHINE

Projecteur résidentiel qui répond à la règlementation sur les nuisances lumineuses. Discret et esthétique, il s'intègre bien en façade, au-dessus d'une porte de garage, dans une allée...

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led