Be-Led - RESI PROJECTEUR-30W-IP65-4000K-GRIS - BL10306551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2150 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552856
Réf. Sonepar
08138255285
Réf. Fournisseur
BL10306551
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2150 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur:
141 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
longueur:
25 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


