Be-Led - RIVA RUBAN 230V-14W/M-4000K-IRC90-IP67-IK08-50M - BL000219

P&L
CopieCopie
Be-Led - RIVA RUBAN 230V-14W/M-4000K-IRC90-IP67-IK08-50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 17 mm

  • classe de protection - II

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901220

Réf. Sonepar

08138190122

Réf. Fournisseur

BL000219

Marque

Be-Led

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

17 mm

classe de protection:

II

puissance du système:

14 W

hauteur/profondeur:

13.2 mm

pays de fabrication:

CHINE

Bandeau led 230V, 84led/m, sectionnable tous les 167mm.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led