Be-Led - ROLED ROULEAU LED 90W 6000K IP44 10 METRES 800lm/M PRISE 230V - BL000092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
puissance du système - 90 W
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555246
Réf. Sonepar
08138255524
Réf. Fournisseur
BL000092
Marque
Be-Led
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
puissance du système:
90 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


