Be-Led - RUBAN 230V-1M-6W/M-4000K - BL21066503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 14 mm
classe de protection - II
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553549
Réf. Sonepar
08138255354
Réf. Fournisseur
BL21066503
Marque
Be-Led
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
14 mm
classe de protection:
II
puissance du système:
6 W
hauteur/profondeur:
7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


