Non retournable

Be-Led - RUBAN 5M-RGBW+3000K-14,4W/M-IP65 - BL21152026

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - RGBW

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302552870

Réf. Sonepar

08138255287

Réf. Fournisseur

BL21152026

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

12 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

pays de fabrication:

CHINE

Bandeau led RGB+W IP65. Mettez de l'ambiance tamisée ou colorée, ce ruban permet de jouer avec les couleurs tout en ayant la possibilité d'avoir un vrai blanc chaleureux en 3000K. Câble d'alimentation aux deux extrémités.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led