Be-Led - RUBAN COB 5M-8W/M-IP20-2700K - BL21082020

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • largeur - 8 mm

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553303

Réf. Sonepar

08138255330

Réf. Fournisseur

BL21082020

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...2700 K

largeur:

8 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

8 W

pays de fabrication:

CHINE

Bandeau led COB. Garantie une uniformité sans point lumineux apparent ! Idéal pour les rétro-éclairages près de la surface de réflexion. Permet également un éclairage direct avec un "effet ligne" uniforme. Peut être coupé tous les 5cm.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led