Be-Led - RUBAN COB-ACC-24V-8W/M-3000K-8MM-L LINE - BL000241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 8 mm
classe de protection - III
puissance du système - 8 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661901008
Réf. Sonepar
08138190100
Réf. Fournisseur
BL000241
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
8 W
pays de fabrication:
CHINE
PCB COB 8W/M en L à souder pour créer une ligne continue parfaite avec notre ruban COB 8mm BL21082021.
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


