Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - RUBAN COB-ACC-24V-8W/M-4000K-8MM-L LINE - BL000242

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 8 mm

  • classe de protection - III

  • puissance du système - 8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661900995

Réf. Sonepar

08138190099

Réf. Fournisseur

BL000242

Marque

Be-Led

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

8 mm

classe de protection:

III

puissance du système:

8 W

pays de fabrication:

CHINE

PCB COB 8W/M en L à souder pour créer une ligne continue parfaite avec notre ruban COB 8mm BL21082022.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led