Be-Led - RUBAN ECO+5M-4,8W/M-IP20-3000K - BL21052002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 8 mm
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302553143
Réf. Sonepar
08138255314
Réf. Fournisseur
BL21052002
Marque
Be-Led
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
8 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
hauteur/profondeur:
3 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


