Be-Led - RUBAN PRO+ 3M-19,2W/M-IP20-4000K - BL21202019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 10 mm
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552740
Réf. Sonepar
08138255274
Réf. Fournisseur
BL21202019
Marque
Be-Led
longueur:
3000 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
10 mm
classe de protection:
III
puissance du système:
19.2 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


