Be-Led - SAVI-BASSE LUM-5W-3CCT-IP65FAC-BLANC - BL000079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555895
Réf. Sonepar
08138255589
Réf. Fournisseur
BL000079
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
67 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


