Be-Led - SENSO-8W-3CCT-IP54FAC-BLANC - BL000218

P&L
CopieCopie
Be-Led - SENSO-8W-3CCT-IP54FAC-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901237

Réf. Sonepar

08138190123

Réf. Fournisseur

BL000218

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

59 mm

pays de fabrication:

CHINE

Downlight blanc avec détecteur IR intégré, IP54 façade, BBC.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led