Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Be-Led - SHOPLINE 150 35-50W-4000K-90° - BL09552002

P&L
CopieCopie
Be-Led - SHOPLINE 150 35-50W-4000K-90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9600 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550289

Réf. Sonepar

08138255028

Réf. Fournisseur

BL09552002

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

9600 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

70 mm

largeur:

1500 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire en ligne. 190lm/W, traversant avec un angle de 90°. Ideal pour les magasins ou entrepôts avec des hauteur d'installation de 3m à 6m. 4 puissances réglables sur le produit. Autres angles disponibles sur demande.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led