Be-Led - SHOPLINE 150 DALI-35/50W-4000K-90° - BL09552003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9600 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302557318
Réf. Sonepar
08138255731
Réf. Fournisseur
BL09552003
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
9600 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
70 mm
largeur:
1500 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


